CIMCO - Työkäsineet JT - Suojakäsineet 500V, Koko 10

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 10

  • Materiaali - latex

  • Väri - punainen

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402382

Sähkönumero

6307826

Toimittajan tuotenumero

140238

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

10

Materiaali:

latex

Väri:

punainen

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

ei

Eristetty:

kyllä

Käsineen koko (US):

L

Pitkä malli:

kyllä

Vuorellinen:

ei

Liukastumista ehkäisevä pinta:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

puettava

Paksuus:

0.5 mm

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Mansettityyppi:

mansetti, kyynärvarren pituinen

500V Sähköturvallisuuden suojakäsineet (DIN EN 60903), testileimalla,työskentelyyn enintään 500V jännitealueilla; testijännite 2500V,valmistettu luonnonlateksista, anatomisesti muotoiltu, hyvä joustavuus.Koko 10; pituus 360 mm; paksuus 0,5 mm, 1 pari.