CIMCO - Työkäsineet - Winter Soft, 11/XXL

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

11

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 11

  • Materiaali - vinyyli

  • Väri - monivärinen

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103064283

Sähkönumero

6307881

Toimittajan tuotenumero

141243

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

11

Materiaali:

vinyyli

Väri:

monivärinen

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

kyllä

Eristetty:

ei

Käsineen koko (US):

XXL

Pitkä malli:

ei

Vuorellinen:

kyllä

Liukastumista ehkäisevä pinta:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pinnoite:

täysin pinnoitettu

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

joustoranneke

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Mansettityyppi:

mansetti, rannepituinen

Työkäsine "Winter Soft" tummanpunainen/musta, koko 11/XXL. Talvikäsinenailonista, jossa on kaksoispinnoite: lateksinen alapinnoite jakarhennettu lateksinen päällipinnoite. DIN EN 388 mukainen,vettähylkivä.