CIMCO - Yhdistelmäpihdit täysin eriste - 100794 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 190 mm
Leukojen pituus (syvyys) - 36 mm
Ulospäin leikkaava terä - ei
Eristetty - kyllä
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103007945
Sähkönumero
6458622
Toimittajan tuotenumero
100794
Tukkuerä
0
Pituus:
190 mm
Leukojen pituus (syvyys):
36 mm
Ulospäin leikkaava terä:
ei
Eristetty:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Muoto:
suora
Leukojen leveys:
32 mm
Avainpään korkeus:
20 mm
Materiaali:
muovi
Kipinöimätön malli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
ESD-testattu:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Taottu:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Puristussuojalla:
kyllä
Sisältää leikkurin:
kyllä
Tartunta-alue:
75...75 mm
Pintakäsittely:
muu
Tartuntapinta:
muu
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
1...12 mm
Paino:
142 g



