CLICKTRONIC - Adapteri - 3.5mm AUX Adapter Cable 0.1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849704918
Sähkönumero
V012720
Toimittajan tuotenumero
70491
Tukkuerä
20
Premium-kaapeli. 1 x 3,5 mm:n liitin <> 2 x 3,5 mm:n liitin. 0,1 m. OFC-sisäjohdin Y-jack-sovitin jakaa laitteen äänisignaalin 2 erilliseen kuulokelähtöön. AUX-sovittimen avulla voit nauttia kaikista suosikkikappaleistasi parhaalla äänenlaadulla kahdelle yhdestä äänilähteestä. Esimerkiksi 2 kuulokkeen tai kaiuttimen (3,5 mm:n AUX-liitin) liittämiseen multimedialaitteeseen, kuten älypuhelimeen tai tablettiin (3,5 mm:n AUX-liitäntä) 24 karaatin kullatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut tulpat takaavat minimaalisen lähetysvastuksen ja kristallinkirkkaan äänen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat liitäntäkaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
TuoteselostePDF




