CLICKTRONIC - Adapteri - DVI to HDMI Adapter Cable 7.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703447
Sähkönumero
V012692
Toimittajan tuotenumero
70344
Tukkuerä
10
Premium-kaapeli. 1x DVI-D-liitin Dual-Link (24+1) <> 1x HDMI-liitin™. 7,5 metriä. WQXGA @ 60 Hz DVI-D-HDMI-kaapeli™ on ihanteellinen näyttöjen liittämiseen viihdemediaan, kuten pelitietokoneeseen, pelikonsoliin tai Blu-Ray-soittimeen. Lähettää digitaalisia ääni- ja videosignaaleja molempiin suuntiin, esim. pelitietokoneesta näyttöön UHD-signaalin siirto WQXGA @ 60 Hz (1600p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka suurin siirtonopeus on jopa 4,95 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi. 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat liitäntäkaapelin taivuttamisen vahingoittumatta.
TuoteselostePDF




