CLICKTRONIC - Adapteri - HDMI to Micro HDMI Adapter 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703287
Sähkönumero
V012689
Toimittajan tuotenumero
70328
Tukkuerä
20
Premium-kaapeli. 1x HDMI-liitin™ <> 1x Micro-HDMI-liitin™. 2,0 m. UHD 4K @ 30 Hz HDMI-mikro-HDMI-kaapeli™™ yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi mobiililaitteisiin, kuten tabletteihin, digitaalikameroihin tai videokameroihin. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 30 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka siirtonopeus on enintään 10,2 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi. 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Clicktronic 4K HDMI™ -kaapeli kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP tai 3D-sisältö
TuoteselostePDF




