CLICKTRONIC - High Speed HDMI w ethernet 3m - CR70304


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casual HDMI-kaapeli
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4040849703041
Sähkönumero
7559340
Toimittajan tuotenumero
CR70304
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
3 m
70304 Clicktronic HDMI-HDMI-välij. 3,0 m