CLICKTRONIC - Kaapeli - Active High Speed HDMI Cable 25m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849700880

Sähkönumero

V012663

Toimittajan tuotenumero

70088

Tukkuerä

4

Premium-kaapeli. 1x HDMI-liitin™ >> 1x HDMI-liitin™. 25,0 metriä. UHD 4K @ 60 Hz Aktiivinen HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. Integroitu signaalivahvistin estää signaalin häviämisen, joten Clicktronic 4K -kaapeli soveltuu erityisen hyvin pidempien etäisyyksien ylittämiseen. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka suurin siirtonopeus on jopa 4,5 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Signaalin suunta: Integroidun signaalivahvistimen vuoksi HDMI-kaapeli™ on kytkettävä siten, että painetut kolmiot osoittavat lähettimestä (esim. PC) vastaanottimeen (esim. televisio).