CLICKTRONIC - Kaapeli - DisplayPort Cable 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849409950
Sähkönumero
V012667
Toimittajan tuotenumero
40995
Tukkuerä
12
Premium-kaapeli. 1x DisplayPort-liitin™ <> 1x DisplayPort-pistoke™. 3,0 metriä. UHD 8K @ 60 Hz DisplayPort-kaapeli™ yhdistää ulkoiset näytöt ja projektorit PC:hen, kannettavaan tietokoneeseen tai Maciin. UHD-signaalin siirto jopa 8K @ 60 Hz (4320p) ja 4K @ 120 Hz (2160p) Clicktronic 8K -kaapeli on G-Sync- ja FreeSync-yhteensopiva™, mikä takaa nopean edun pelaamisessa ja ääni- ja videosignaalien sujuvan siirron jopa 32,4 Gbit/s:n nopeudella. 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 32,4 Gbit/s optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustetut DisplayPort-liittimet™ estävät koskettimien löystymisen.
TuoteselostePDF




