CLICKTRONIC - Kaapeli - DisplayPort Cable 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849707124
Sähkönumero
V012731
Toimittajan tuotenumero
70712
Tukkuerä
12
Premium-kaapeli. 1x DisplayPort-liitin™ <> 1x DisplayPort-pistoke™. 3,0 metriä. UHD 4K @ 60 Hz DisplayPort-kaapeli™ yhdistää ulkoiset näytöt ja projektorit PC:hen, kannettavaan tietokoneeseen tai Maciin. Korkean resoluution signaalinsiirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja WQHD @ 60 Hz (1440p) Clicktronic 4K -kaapeli on G-Sync- ja FreeSync-yhteensopiva™, mikä takaa nopeusedun pelaamiseen 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 21,6 Gbit/s optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustetut DisplayPort-liittimet™ estävät koskettimien löystymisen.
TuoteselostePDF




