CLICKTRONIC - Kaapeli - RCA Mono Cable 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849704437
Sähkönumero
V012704
Toimittajan tuotenumero
70443
Tukkuerä
20
Premium-kaapeli. 1x cinch-tulppa <> 1x cinch-pistoke. 1,0 m. OFC-sisäjohdin Mono RCA-kaapeli lähettää äänisignaaleja ensiluokkaisella äänellä selkeällä äänenlaadulla. Voidaan käyttää yleiskäyttöisesti mm. kotiteatterijärjestelmissä, televisioissa, kaiuttimissa, subwoofereissa, vahvistimissa, hifijärjestelmissä ja DJ-miksauspöydissä 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
TuoteselostePDF




