CLICKTRONIC - Kaapeli - VGA Cable 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703522
Sähkönumero
V012693
Toimittajan tuotenumero
70352
Tukkuerä
12
Premium-kaapeli. 1x VGA-pistoke <> 1x VGA-pistoke. 3,0 metriä. SXGA @ 75 Hz Lähettää analogisia videosignaaleja tietokoneista tai kannettavista tietokoneista, joissa on 15-nastainen VGA-liitin, näyttöön tai projektoriin (15-nastainen VGA-liitin) Korkearesoluutioisille LCD- ja LED-näytöille kehitetty VGA-kaapeli tukee enintään SXGA @ 75 Hz (1024p) resoluutiota. Näyttökaapeli 24 karaatin kullatuilla liittimillä minimoi lähetysvastuksen ja sujuva kuvansiirto ilman viiveitä Myös liikkuvissa näytöissä jokaisen VGA-liittimen sormiruuvit takaavat turvallisen pidon ja luotettavan liitännän. Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa VGA-VGA-kaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen.
TuoteselostePDF




