COAST - Otsa-/kypärävalaisin LED - COAST XPH34R

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8701569

Toimittajan tuotenumero

100039029

Tukkuerä

1

COAST XPH34R USB-C LADATTAVA OTSAVALAISIN COAST XPH34R 2700 Lumenia – Extreme Performance USB-C ladattava otsavalaisin ammattikäyttäjän valinta. COAST XPH34R 2700 lumenin otsavalo on suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin, tarjoten luotettavaa suorituskykyä ja monipuolisuutta. XPH34R toimii sekä otsa- että käsivalaisimena, ja sen useat käytännölliset ominaisuudet tekevät otsavalosta täydellisen valinnan ammattilaisille. Keskeiset ominaisuudet: • Monipuolinen käyttö: Voidaan käyttää otsavalaisimena tai irrotettuna käsivalaisimena. • TWIST FOCUS™ -tarkennus: Säädettävä valokeila tarkkuutta ja monipuolisuutta varten. kantama yli 295 metriä. • 5 valotehotilaa: Keski 500lm _ Kirkas 1025lm _ Matala 120lm _ Moon glow 30lm _ TURBO 2700 lm • Valotilojen käyttöajat : : Keski 12t _ Kirkas 6t 45min _ Matala 25t _ Moon glow 120t _ TURBO 40 sekuntia • Kantama: Valon kantama 295 metriä (turbo-tila) • Pitkä akunkesto: Paloaika jopa 120 tuntia. • IP54-suojaus: Kestää pölyä ja roiskevettä, sopii vaihteleviin olosuhteisiin. • USB-C-ladattava: Latausportti suojattuna valaisimessa kierteen alla. Vaihtoehtoisesti COAST ZX955 -akku voidaan ladata irrallisena mukana tulevalla nopea USB-C-latauskaapelilla. • Akun varaustilan näyttö: Selkeästi näkyvä akun varaustilan indikaattori. • Integroitu magneetti: Valaisimen takaosassa oleva magneetti mahdollistaa kiinnityksen metallipintoihin. Vaihtoehtoinen virtalähde Valaisinta voi käyttää myös kahdella CR123-paristolla (ei sisälly pakkaukseen). Teollisuuspakkaus sisältää: • COAST XPH34R -otsavalaisin • ZX955 5000mah USB-C -ladattava akku • Otsa – ja kuminen otsapanta • USB-C Y-split latauskaapeli / nopea C Takuu: 5-vuoden takuu varmistaa huolettoman käytön. COAST XPH34R on täydellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat kestävyyttä, käytännöllisyyttä ja huippuluokan suorituskykyä.