COBIT - Adapteri - Kulmaistukka 90°, 163 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4047897022100
Sähkönumero
6410307
Toimittajan tuotenumero
02210
Tukkuerä
1
Magneettinen kulmaistukka 90°, 163 mm pikalukituksella
COBIT kulmaistukka 1/4'' - 90° pikalukituksella. Max. 57 N/mm. Max 2000 RPM. Magneettipidin pikalukituksella. Pituus 163cm.
COBIT kulmaistukka 1/4'' - 90° pikalukituksella. Max. 57 N/mm. Max 2000 RPM. Magneettipidin pikalukituksella. Pituus 163cm.