CONCORD - Alasvalo - 150 IP65 15W 1900lm 940 DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 15 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768701728
Sähkönumero
4170380
Toimittajan tuotenumero
2070172
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
15 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
lakattu
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
165 mm
Korkeus/syvyys:
100 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
100 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
100 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.98
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...40 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Häikäisyarvo (UGR):
19
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
36
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
60
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kiinteä korkeus:
150...0 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
9 %
Valaisimen valotehokkuus:
127...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1900...0 lm
Kolme kokoa, useita eri tehoja, värilämpötilat 3000K ja 4000K sekä Tunable White 2700-6500K. Myös LumiNature CRI97-mallit. Alumiiniheijastin korkeakiiltoinen, satiinipintainen tai täysmattapintainen, useita värivaihtoehtoja ja syvälle sijoitettu häikäisynestolevy. Kehysväreinä musta ja valkoinen.
Pitkä elinikä 120 000 h takaa huoltovapaan valaistusratkaisun. Helppo ja nopea asentaa.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Uppoasennettava
- Solstice 150 pyöreä 10W – 23W, 1000 – 2000 lm
- Solstice 200 pyöreä 17W – 46W, 1000 – 6050 lm
- Solstice 200x200 neliö 17W 2300 – 2400 lm
- Solstice 250 pyöreä 17W, 2300 – 2400 lm
- Solstice 150 Sandplast-mattaheijastin 15W 1550 –1600 lm
- Solstice 200 Sandplast-mattaheijastin 17W 2000 –2100 lm
- Solstice 150 Doudble Wallwasher 1500 lm ja 1600 lm
- Solstice IP65 Solstice IP65 150: 15W 1700 –1900 lm
- Solstice IP65 200: 17W 2100 – 2200 lm
- Värilämpötilat 3000K, 4000K ja Tunable White, portaattomasti säädettävä värilämpötila 2700–6500K
- MacAdam SDCM3
- IP40/IP20 ja IP65/IP20 (IP20 yläpuolelta)
- Syvälle sijoitettu opaalinen häikäisynestolevy
- Alumiinirunko
- Kehys: Musta RAL9004 tai valkoinen RAL9016
- Heijastimet: valkoinen, musta, korkeakiiltoinen hopea, kulta, mattahopea ja double wallwasher
- Koossa 250 yksi värivaihtoehto: valkoinen kehys, hopea heijastin
- Saatavissa DALI, Casambi ja SylSmart Connected
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Elinikä 120 000 h L80, LumiNature-mallit 90 000 h L90
- Takuu 5 vuotta