CONCORD - Alasvalo - 200 17W 2000lm 930 DALI

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768704163

Sähkönumero

4170377

Toimittajan tuotenumero

2070416

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

lakattu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

215 mm

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

100 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

100 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.96

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

31

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinteä korkeus:

150...0 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

7 %

Valaisimen valotehokkuus:

135...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2000...0 lm

Solstice 200 17W 2000lm 3000K CRI90 DALI/Switch-DIM. Tehokas ja tyylikäsDALI-himmennettävä alasvalo. Mattahopea heijastin, valkoinen RAL9016kehys. Upotushalkaisija 200 mm. IP40/20. Minimalistinen ja energiaasäästävä Solstice sopii laadukkaaseen valaistukseen. Korkealaatuinen Solstice-tuoteperhe on suunniteltu ympäristö huomioiden. Se on valmistettu alumiinimateriaaleista, jotka voidaan kierrättää lähes 100 % ja valaisimen osia on tarvittaessa helppo vaihtaa. Siinä on erillinen heijastin, jäähdytyselementti ja kehyksen osat napsautussovituksella ilman lisättyä liimaa. Kaikki valaisimet ovat himmennettävällä DALI-liitäntälaitteella. Sarjaan sisältyy myös mallit SylSmart Connected ja Casambi-valonohjausjärjestelmillä. Uusimpana lisäyksensä mallistoon on tullut mattaheijastin-, ja Double Wallwasher -mallit sekä IP65-luokiteltu malli.

Kolme kokoa, useita eri tehoja, värilämpötilat 3000K ja 4000K sekä Tunable White 2700-6500K. Myös LumiNature CRI97-mallit. Alumiiniheijastin korkeakiiltoinen, satiinipintainen tai täysmattapintainen, useita värivaihtoehtoja ja syvälle sijoitettu häikäisynestolevy. Kehysväreinä musta ja valkoinen.

Pitkä elinikä 120 000 h takaa huoltovapaan valaistusratkaisun. Helppo ja nopea asentaa.


Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Uppoasennettava
  • Solstice 150 pyöreä 10W – 23W, 1000 – 2000 lm
  • Solstice 200 pyöreä 17W – 46W, 1000 – 6050 lm
  • Solstice 200x200 neliö 17W 2300 – 2400 lm
  • Solstice 250 pyöreä 17W, 2300 – 2400 lm
  • Solstice 150 Sandplast-mattaheijastin 15W 1550 –1600 lm
  • Solstice 200 Sandplast-mattaheijastin 17W 2000 –2100 lm
  • Solstice 150 Doudble Wallwasher 1500 lm ja 1600 lm
  • Solstice IP65 Solstice IP65 150: 15W 1700 –1900 lm
  • Solstice IP65 200: 17W 2100 – 2200 lm
  • Värilämpötilat 3000K, 4000K ja Tunable White, portaattomasti säädettävä värilämpötila 2700–6500K
  • MacAdam SDCM3
  • IP40/IP20 ja IP65/IP20 (IP20 yläpuolelta)
  • Syvälle sijoitettu opaalinen häikäisynestolevy
  • Alumiinirunko
  • Kehys: Musta RAL9004 tai valkoinen RAL9016
  • Heijastimet: valkoinen, musta, korkeakiiltoinen hopea, kulta, mattahopea ja double wallwasher
  • Koossa 250 yksi värivaihtoehto: valkoinen kehys, hopea heijastin
  • Saatavissa DALI, Casambi ja SylSmart Connected
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen
  • Elinikä 120 000 h L80, LumiNature-mallit 90 000 h L90
  • Takuu 5 vuotta