CONCORD - Alasvalo MYRIAD V LED - 2056406 10W 3K DIM BLK/WHT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värintoistoindeksi - 90-100
Nimellisjännitealue - 230...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta - 1165 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768564064
Sähkönumero
4278603
Toimittajan tuotenumero
2056406
Tukkuerä
1
Värintoistoindeksi:
90-100
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1165 lm
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
II
Ulkohalkaisija:
0 mm
Heijastin:
muu
Rungon väri:
alumiini
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Seinäasennus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Valon väri:
valkoinen
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valovirta:
1165...1165 lm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
ei ole
Valaisimen tehokkuus:
117 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
- Uppoasennettava
- 10W
- 1142 - 1165lm
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Avautumiskulma 48⁰
- Valotehokas LED-tekniikka soveltuu halogeenivalaisimien korvaajaksi
- IP65
- Saatavana eri heijastin- ja kehysvärejä
- Saatavana neliön tai pyöreän mallisena
- Himmennys transistorisäätimellä
- Pitkä elinikä 50 000 tuntia
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Soveltuu erinomaisesti asuntojen, aulatilojen, sekä hotellien ja ravintoloiden valaisuun