CONCORD - Mini Continuum LED ripustusval - 2055380 5-nap.kytkentäl.+Dali

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5025768553808

Sähkönumero

4276656

Toimittajan tuotenumero

2055380

Tukkuerä

0

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Mini Continuum LED 5-napainen kytkentäliitin + Dali Mini Continuum LED
Mini Continuum LED on puhdaslinjainen ja yksinkertainen valaistusjärjestelmä, joka tuottaa tasaisien valon seinille ja työtasoille ilman varjoja. Saatavissa värilämpötilasävyissä lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K. Toimitetaan täydellisenä moduulina. Lisäosat tilattava erikseen. Saatavana myös himmennettävät versiot.

Väri: valkoinen, hopea 
Asennus: pinta / ripustusasennus
Kytkentä: -o- 5x1,5mm²
Kotelointiluokka: IP20