CONCORD - Syväsäteilijä - IP65 112W 21200lm 75°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 112 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768254040
Sähkönumero
4327123
Toimittajan tuotenumero
2825404
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
112 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
harmaa
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
481.1...524.8 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
446 mm
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
matta
Pituus:
481 mm
Heijastimen materiaali:
muovi
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Heijastimen väri:
muu
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.97
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Korkeus/syvyys:
86 mm
Napojen lukumäärä:
5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
16
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
16
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Ripustusasennus, 1m:n vaijeriripustussarja mukana tuotepakkauksessa
- 50–290W, useita valovirtavaihtoehtoja (9/13/20/26/32/40/52 klm)
- Valotehokkuus jopa 190 lm/W
- Värilämpötila 4000K
- UGR19 ja UGR22
- IP65, IK08
- MacAdam SDCM3
- CRI80
- Valonjako: Leveä 75° tai käytävävalaistukseen sopiva 30 x 60°
- DALI-2 liitäntälaite vakiona
- Saatavilla lisäksi SylSmart Connected ilman tunnistinta ja tunnistimen kassa
- Zhaga 18 -tunnistinkantamallit mahdollistavat Zhaga-yhteensopivan tunnistimen käytön
- Saatavana myös 3 tunnin turvavaloakulla varustettuja malleja. Turvavaloyksiköt ovat Self Test -toiminnollla (itsetestaus) ja niissä on LiFePO4-akku (~1000 lm turvavalokäytössä)
- Runko harmaa RAL7012
- Käyttölämpötila-alue: -30...+50 °C, -20/0°…+40 °C (tunnistin- ja turvavalomallit)
- 2 metrin liitäntäjohto
- Kattoasennuskiinnike, PIR-tunnistin ja kaukosäädin saatavana lisävarusteena
- ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
- Elinikä 120 000 h L70
- Takuu 5 vuotta






