CONCORD - Yleisvalaisin Cassini Planar - 4054904 9-17W 3K IP65 HO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 230...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Suojausluokka - I
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Cassini Planar LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5026524549042
Sähkönumero
4275453
Toimittajan tuotenumero
4054904
Tukkuerä
0
Rungon väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Suojausluokka:
I
Kytkentätapa:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Värintoistoindeksi:
80-89
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Jonoasennus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Integroitu varateholähde:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Pinta-asennus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Nimellisvirta-alue:
70.8...73.9 mA
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Valon väri:
valkoinen
Ilma-aukoilla:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Cassini LED on tyylikäs yleisvalaisinsarja katto- ja seinäasennukseen. Valaisin antaa miellyttävän ja tasaisen valon, valaisten myös kevyesti asennuspintaa taaksepäin. Saatavissa kaksi mallia. Tyylikäs ja arkkitehtoninen Cassini Planar LED, jossa pyöreään perusmuotoon on lisätty kerroksellisuutta kuvun kulmikkuudella. Cassini Radius LED edustaa taas perinteisempää ja pehmeämpää muotokieltä.
Ominaisuudet:
- Haluttu valomäärä (lm) voidaan valita dip-kytkimellä tehoille 9/17W
- Cassini Planar: 644/1229lm 3000K ja 701/1338lm 4000K
- Cassini Radius: 630/1185lm 3000K ja 685/1287lm 4000k
- Saatavissa värit valkoinen (RAL9016) tai harjattu alumiini (RAL9006)
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- Vesi- ja pölytiivis IP65 rakenne
- IK10
- Sisäänrakennettu LED-ohjain
- Saatavissa DALI
- Saatavissa MicroWave-tunnistimella varustettuna pyynnöstä
- Pitkä elinikä 50 000 tuntia
- Huoltovapaa ja kustannustehokas valaistusratkaisu
- Kaapelointi: Valaisimen takana keskellä 2 kpl kalvotiivistettä









