CORNING - 19 1RU paneeli sis. 24xFF - PP19-24XF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Kategoria - muu
Liitinten lukumäärä - 24
Liittimen tyyppi - muu
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075261437
Sähkönumero
7526143
Toimittajan tuotenumero
PP19-24XF
Tukkuerä
10
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Kategoria:
muu
Liitinten lukumäärä:
24
Liittimen tyyppi:
muu
Kytkentätapa:
muu
Suojattu:
ei
Laiterivien määrä:
1
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
50 mm
Leveys:
482 mm
Syvyys:
50 mm
19 1RU paneeli 24 F-liittimelle, sis. 24 x F/F-adapteria
Antennikaapelin maadoituskisko 24:lle kaapeleille
Mukana M6 ruuvisarja 19\" rack/räkkikaappeihin (prikat+ruuvit+mutterit).
Antennikaapelin maadoituskisko 24:lle kaapeleille
- 1U
- 19\" räkkikiinnitys
- sisältää 24 x F/F adapterit ja kiinnitysruuvit
Mukana M6 ruuvisarja 19\" rack/räkkikaappeihin (prikat+ruuvit+mutterit).






