CORNING - Adapterilevy - CCHE 12xLC/UPC Duplex 24F SM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC-Duplex
Vedonpoistin - ei
Väri - sininen
Kaapelireservi - ei
Pinta-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4042673759164
Sähkönumero
7210808
Toimittajan tuotenumero
CCHE-CP24-04
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Vedonpoistin:
ei
Väri:
sininen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Pölysuoja:
ei ole
- 12 x LC/UPC Duplex - sininen
- 24 kuituliitäntää
- yksimuoto (OS1/OS2)