CORNING - Asennustarvike - BPEO ECAM S9.5 läpivienti

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 9.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 3.5...9.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 60 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496668757

Sähkönumero

7210859

Toimittajan tuotenumero

BPEO-ECAM-S9.5-ROUND

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

9.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

3.5...9.5 mm

Väri:

muu

Vedonpoistin:

kyllä

Kaksoiskalvo:

ei

BPEO ECAM S9.5 kaapeliläpivienti koteloon, 3.5-9.5 mm pyöreällekaapelille ECAM tuotteet (External Cable Assembly Modules) ovat osa Corningin BPEO-sarjaa. ECAM-kaapeliläpiviennit mahdollistavat kaapeleiden valmistelun ja tiivistämisen ennen niiden asentamista koteloon, mikä vähentää virheiden mahdollisuutta ja tekee asennuksesta helpompaa.

BPEO-ECAM-S9.5 on yksittäinen kaapeliläpivienti, joka on tarkoitettu kaapeleille, joiden halkaisija on 3.5–9.5 mm.

Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.