CORNING - F-liitin uros T2140 - FM-TL444

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957097316

Sähkönumero

7526508

Toimittajan tuotenumero

FM-TL444

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Eristetty asennus:

kyllä

Liitin käy kaikille näille kaapeleille: T2140, KOKA15, AL270, 27/115FC

Cabelcon True Lock -liittimet on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Näissä Hardline -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.

True Lock liittimet on suunniteltu asentajaa ajatellen. Esimerkiksi kiristysmomentti on pienempi muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Liittimen piikin pyöristetyn pään ansiosta se sujahtaa täydellisesti paikalleen joka kerta. True Lock lukitusmekanismi estää kaapelia kiertymästä liitintä kiristettäessä. Huolellinen viimeistely tekee asennuksesta mukavampaa myös haastavissa olosuhteissa.

Cabelconin ainutlaatuinen Nitin-6 ™ pinnoite antaa suojaa kemikaaleja, öljyä, suolaa ja muita epäpuhtauksia vastaan eikä aiheuta oireita nikkeliallergikoille.

Käy seuraaviin kaapeleihin: Televes T2140-500, Triax KOKA15, Cavel Cables (DKT) TS 27/115 J ja 27/115FC, Laatuantenni AL270