CORNING - Jatkoliitin - SP-TL444

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957097538

Sähkönumero

7526218

Toimittajan tuotenumero

SP-TL444

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

True Lock jatkoliitin T2140, KOKA15, AL270, 27/115FC kaapeleille,Cabelcon

True Lock jatkoliitin T2140-, KOKA15-, AL270-, 27/115FC- kaapeleille.

Cabelcon True Lock -liittimet on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Näissä hardline -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.

True Lock -liittimet on suunniteltu juuri asentajaa silmällä pitäen. Esimerkiksi kiristysmomentti on pienempi muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Liittimen piikin pyöristetyn pään ansiosta se sujahtaa täydellisesti paikalleen joka kerta. True Lock lukitusmekanismi estää kaapelia kiertymästä liitintä kiristettäessä. Huolellinen viimeistely tekee asennuksesta mukavampaa asentajalle myös vaikeammissa olosuhteissa.

Cabelconin ainutlaatuinen Nitin-6 ™ pinnoite antaa suojaa kemikaaleja, öljyä, suolaa ja muita epäpuhtauksia vastaan, eikä myöskään aiheuta oireita nikkeliallergikoille.