CORNING - Jatkoskotelo - geelitiivisteellä 4-8mm kaap.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 4
Materiaali - muovi
Kytkentätapa - mekaaninen liitos
Kotelointiluokka (IP) - muu
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099802607001
Sähkönumero
7210842
Toimittajan tuotenumero
OSC-1-00-00-421
Tukkuerä
10
Soveltuu kuitujen määrälle:
4
Materiaali:
muovi
Kytkentätapa:
mekaaninen liitos
Kotelointiluokka (IP):
muu
Lukittava:
ei
Jatkoskotelo geelitiivisteellä, 4-8mm kaapeleille, 295mm x 50mm x 91mm
Corningin OSC jatkoskotelo tarjoaa kustannustehokkaan, toimivan sekä monipuolisen ratkaisun vaurioituneiden kaapeleiden korjaamiseen ja kaapeli-infrastruktuurin laajentamiseen. Välttämällä kaapelin vaihtamisen, teleoperaattorit voivat optimoida toimintoja, säästää kustannuksia, lyhentää korjausaikaa ja minimoida häiriöt asiakkaille. Pienikokoinen kotelointi mahdollistaa vaivattoman liittämisen monenlaisiin asennuskohteisiin.
Corningin OSC jatkoskotelo tarjoaa kustannustehokkaan, toimivan sekä monipuolisen ratkaisun vaurioituneiden kaapeleiden korjaamiseen ja kaapeli-infrastruktuurin laajentamiseen. Välttämällä kaapelin vaihtamisen, teleoperaattorit voivat optimoida toimintoja, säästää kustannuksia, lyhentää korjausaikaa ja minimoida häiriöt asiakkaille. Pienikokoinen kotelointi mahdollistaa vaivattoman liittämisen monenlaisiin asennuskohteisiin.