CORNING - Jatkoslevy - BPEO K7 kasetti 1 paikka UZ12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkossuojien lukumäärä - 12
Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 137.8 mm
Asennustapa - muu
Jatkospidike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496902929
Sähkönumero
7210856
Toimittajan tuotenumero
BPEO-UZ-12
Tukkuerä
1
Jatkossuojien lukumäärä:
12
Soveltuu:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
137.8 mm
Asennustapa:
muu
Jatkospidike:
kyllä
Leveys:
117.8 mm
Korkeus:
5 mm
BPEO K7 Jatkoskasetti, 1 paikka, Uni Zone-12 BPEO K7 jatkoskasetteja käytetään erilaisissa Corning BPEO jatkoskoteloissa. BPEO-UZ-12 jatkoskasetti on 5mm korkea ja vie yhden paikan jatkoskotelossa. Siihen mahtuu 12 liitosta ja se mahdollistaa sekä hitsattujen että mekaanisten jatkosten käytön.
Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.
Corningin Evolv BPEO kuitujatkoskotelot sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin. Koteloita on saatavilla eri kokoisina ja niitä voidaan käyttää sekä maanpäällisissä (pylväät, julkisivut) että maanalaisissa (kaivot) asennuksissa. Niitä käytetään erityisesti Kuitu kotiin (FTTH) -asennuksissa mutta myös kaikentyyppisissä ulkoverkon kuitukaapeliasennuksissa.