CORNING - Jumpperikaapeli - F-uros / F-uros 70cm ulkoas.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 0.7 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F
Liitintyyppi, liitäntä1 - F
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957141064
Sähkönumero
7526273
Toimittajan tuotenumero
FM-CXJ6A-FM-TD-B-0.7
Tukkuerä
25
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
0.7 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
F
Liitintyyppi, liitäntä1:
F
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
muu
TEKNISET TIEDOT:
- Pituus: 70cm
- Liittimet: F-uros/F-uros, TrueDrop
- Toimittajan tuotenumero: 94983377