CORNING - Jumpperikaapeli - PG11 TELLU3 70 cm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 0.7 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5707957809971
Sähkönumero
7526566
Toimittajan tuotenumero
JPTL707-CXJHFX-PG11M
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
0.7 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
F
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
muu
Jumpperikaapeli Tellu3 kaapelille.
Kaapelin pituus 70cm ja toisessa päässä PG11 -liitin, joka sopii suoraan vahvistimeen tai jaottimeen/haaroittimeen.
Cabelcon jumpperikaapelit on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Jumpperikaapelien liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa optimaalisissa oloissa. Näissä HardLine -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
Jumpperikaapeli, eli RF-hyppykaapeli, on runkokaapelia ohuempi ja helpommin taivutettavissa. Se sopii käytettäväksi vahvistimien, antennien, tehojakajien ym. liittämisessä runkokaapeliin. Jumppereita käytetään myös tukiasemasovelluksissa radioyksiköiden ja antennien välillä.