CORNING - Liitin - BNC RG59

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - BNC

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 59

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957090966

Sähkönumero

7526597

Toimittajan tuotenumero

BNCM-56-CX3-3.9

Tukkuerä

1250

Liittimen tyyppi:

BNC

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 59

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

BNC-LIITIN KOMPRESSOITAVA RG59-KAAPELILLE

BNC-liitin, kompressoitava RG59 -kaapelille