CORNING - Liitin-CAT6 - RJ45 UTP N keystone työkaluton


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Kytkentätapa - puristusliitos
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099802554053
Sähkönumero
7210844
Toimittajan tuotenumero
KAXVSM-00101-C001-BP
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
puristusliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
ei
Väri:
valkoinen
Läpinäkyvä:
ei
Maksimi AWG-koko:
22
Min. AWG-koko:
muu
Liittimessä on kolme kaapelin sisääntulopaikkaa (70°, 180° suora ja 250°), joilla saadaan lisää tilaa ja joustavuutta sekä varmistetaan, että kaapelin minimitaivutussäde ei ylity. Liittimessä on myös itsestään sulkeutuva pölysuoja.
Testattu ja hyväksytty Power over Ethernet -sovelluksiin (PoE/PoE+/4PPoE) standardien IEEE 802.3af, IEEE 802.3at ja IEEE 802.3bt mukaan 90W asti.
Liitin on Traficomin M65D -sisäverkkomääräyksen mukainen.
Liittimet on pakattu 24 kappaleen ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin.
Yleiset tiedot
- Pölysuojaus: Kyllä
- Kategoria: CAT6
- Sovellus: 1GBase-T
- Kaistanleveys: 250MHz
- Ympäristön yhteensopivuus: Kierrätettävä, ei sisällä raskasmetalleja
- Halogeeniton
- Lämpötila-alue, asennus: -40 °C - 70 °C
- Lämpötila-alue, toiminta: -10 °C - 60 °C
- Liitin tyyppi: RJ45 - 8/8
- Materiaali: Muovi
- Kotelon väri: Valkoinen
- Johdin + eristeen halkaisija max. 1,6mm
- Kaapelin halkaisija 9mm
- Johdin: AWG 22-26 umpijohdin tai AWG 26-27 säikeinen johdin
- RJ45-liittimen (PoE) kestävyys: ≥ 750 kytkentää kuormitettuna (52V, 860mA, 90W)
- RJ45 -kytkentämäärät: ≥ 750 EN 186000-1, testi 4.5.32
- Kultapinnoitettu liitäntäpinta
- Useita kertoja uudelleenkäytettävissä
- Kiinteän langan halkaisija 1mm - 1,6mm
- Mitat: Korkeus 19,6mm Leveys 14,5mm Syvyys 37,0mm