CORNING - Liitin-CAT6a - RJ45 FTP N keystone työkaluton

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - puristusliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099802554039

Sähkönumero

7210843

Toimittajan tuotenumero

KAXBSM-00104-C001-BP

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

ei

Väri:

hopea

Läpinäkyvä:

ei

Maksimi AWG-koko:

22

Min. AWG-koko:

muu

Dataliitin RJ45 FTP CAT6A naaras, keystone, työkaluton (24kplpakkauksissa) Corningin suojattu metallirunkoinen RJ45 Keystone CAT6A FTP työkaluton liitin pölysuojalla CAT6-kaapeleille. Liitin ei vaadi erikoistyökaluja, mikä vähentää liittimen asennusaikaa.

Liittimessä on kolme kaapelin sisääntulopaikkaa (70°, 180° suora ja 250°), joilla saadaan lisää tilaa ja joustavuutta sekä varmistetaan, että kaapelin minimitaivutussäde ei ylity. Liittimessä on myös itsestään sulkeutuva pölysuoja.

Testattu ja hyväksytty Power over Ethernet -sovelluksiin (PoE/PoE+/4PPoE) standardien IEEE 802.3af, IEEE 802.3at ja IEEE 802.3bt mukaan 90W asti.

Liitin on Traficomin M65D -sisäverkkomääräyksen mukainen.

Liittimet on pakattu 24 kappaleen ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin.

Yleiset tiedot
  • Pölysuojaus: Kyllä
  • Kategoria: CAT6A
  • Sovellus: 10GBase-T
  • Kaistanleveys: 500MHz
Ympäristöolosuhteet
  • Ympäristön yhteensopivuus: Kierrätettävä, ei sisällä raskasmetalleja
  • Halogeeniton
  • Lämpötila-alue, asennus: -40 °C - 70 °C
  • Lämpötila-alue, toiminta: -10 °C - 60 °C
Rakenne
  • Liitin tyyppi: RJ45 - 8/8
  • Materiaali: Painevalettu metalli
  • Kotelon väri: Hopea
  • Johdin + eristeen halkaisija max. 1,6mm
  • Kaapelin halkaisija 9mm
  • Johdin: AWG 22-26 umpijohdin tai AWG 26-27 säikeinen johdin
Mekaaniset tiedot
  • RJ45-liittimen (PoE) kestävyys: ≥ 750 kytkentää kuormitettuna (52V, 860mA, 90W)
  • RJ45 -kytkentämäärät: ≥ 750 EN 186000-1, testi 4.5.32
  • Kultapinnoitettu liitäntäpinta
  • Useita kertoja uudelleenkäytettävissä
  • Kiinteän langan halkaisija 1mm - 1,6mm
  • Mitat: Korkeus 19,6mm Leveys 14,5mm Syvyys 37,0mm