CORNING - Liitin - Laiteliitin PG11 MCUM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - Type PG11
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5707957063021
Sähkönumero
7526585
Toimittajan tuotenumero
PG11MU-TL244
Tukkuerä
15
Liittimen tyyppi:
Type PG11
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Eristetty asennus:
kyllä
Truelock laiteliitin PG11 MCUM-kaapelille Cabelcon
Truelock laiteliitin PG11 MCUM-kaapelille Cabelcon
Truelock laiteliitin PG11 MCUM-kaapelille Cabelcon






