CORNING - Liitin - Laiteliitin PG11 RG11

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - Type PG11

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957094957

Sähkönumero

7526157

Toimittajan tuotenumero

PG11MU-TL232

Tukkuerä

15

Liittimen tyyppi:

Type PG11

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 11

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Eristetty asennus:

kyllä

True Lock laiteliitin PG11 RG11-kaapelille

Cabelconin valmistama Truelock laiteliitin PG11 RG11-kaapelille