CORNING - Liitin - N-uros liitin 1/2" kaapelille

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957079206

Sähkönumero

7526106

Toimittajan tuotenumero

NM-50-512-50

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

50 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

N-uros liitin 1/2" kaapelille Corning

N-uros liitin 1/2\" kaapelille

Cabelconin laadukas N-urosliitin vaativaan ammattikäyttöön.