CORNING - Liitin - PG11 Tellu13 RG6T T2127


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - Type PG11
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957031570
Sähkönumero
7550194
Toimittajan tuotenumero
PG11MU-01
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
Type PG11
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
F-puristusliitin
Eristetty asennus:
kyllä
Laiteliitin PG11 Tellu13 RG6T ja T2127-kaapeleille, Corning Cabelcon
PG11 laiteliitin Tellu13, RG6T ja T2127-kaapeleille.
PG11 laiteliitin Tellu13, RG6T ja T2127-kaapeleille.