CORNING - Liitin - PG11 TELLU3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - Type PG11
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957032898
Sähkönumero
7526220
Toimittajan tuotenumero
PG11MU-07
Tukkuerä
15
Liittimen tyyppi:
Type PG11
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Eristetty asennus:
kyllä
LAITELIITIN PG11 TELLU3-KAAPELILLE
Helpotus Tellu3 -kaapeleiden liitoksiin.
Kytke toiseen päähän Tellu3 -kaapeli ja toiseen päähän PG11 -liitin. PG11 -liittimen voit yhdistää suoraan vahvistimeen, kuten esim. LHE40-1R KTV-jakovahvistimeen.
Helpotus Tellu3 -kaapeleiden liitoksiin.
Kytke toiseen päähän Tellu3 -kaapeli ja toiseen päähän PG11 -liitin. PG11 -liittimen voit yhdistää suoraan vahvistimeen, kuten esim. LHE40-1R KTV-jakovahvistimeen.






