CORNING - Liitin - RG59 F Self Install


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 59
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Self-Install
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5707957148391
Sähkönumero
7526282
Toimittajan tuotenumero
F-59-TD-SI3.9
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 59
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
F-puristusliitin
Eristetty asennus:
kyllä
True Drop F-liitin Self Install RG59-kaapelille
Cabelconin Self-Install™ liittimet on kehitetty korvaamaan heikkolaatuiset kierrettävät liittimet. Asennus on helppoa, yksinkertaista ja tarkempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kuori kaapeli ja paina liitin paikoilleen – siinä kaikki. Cabelconin Self-Install™ liitin asettuu automaattisesti paikoilleen eikä erillistä kompressiotyökalua tarvita. Paikalleen asennettu liitin ei ole irrotettavissa, vetolujuus on parempi kuin itse kaapelilla.
Cabelconin Self-Install™ liittimet sopivat hyvin myös ammattiasentajalle. Valtakunnan johtavat antenniurakoitsijat ovat ottaneet ne omikseen. Liittimen sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet kestävät vertailua ja liitosten tekeminen on nopeaa. Self-Install™ -liittimiä voidaan käyttää antenni-, kaapeli- ja satelliittitalouksissa. Cabelcon on Euroopan suurin koaksiaaliliittimien valmistaja KTV-verkkoihin.
Cabelcon TrueDrop ™ Self Install liittimen uudet ominaisuudet
Cabelconin Self-Install™ liittimet on kehitetty korvaamaan heikkolaatuiset kierrettävät liittimet. Asennus on helppoa, yksinkertaista ja tarkempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kuori kaapeli ja paina liitin paikoilleen – siinä kaikki. Cabelconin Self-Install™ liitin asettuu automaattisesti paikoilleen eikä erillistä kompressiotyökalua tarvita. Paikalleen asennettu liitin ei ole irrotettavissa, vetolujuus on parempi kuin itse kaapelilla.
Cabelconin Self-Install™ liittimet sopivat hyvin myös ammattiasentajalle. Valtakunnan johtavat antenniurakoitsijat ovat ottaneet ne omikseen. Liittimen sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet kestävät vertailua ja liitosten tekeminen on nopeaa. Self-Install™ -liittimiä voidaan käyttää antenni-, kaapeli- ja satelliittitalouksissa. Cabelcon on Euroopan suurin koaksiaaliliittimien valmistaja KTV-verkkoihin.
Cabelcon TrueDrop ™ Self Install liittimen uudet ominaisuudet
- Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja RF-tiiviyden
- Uusi O-rengastiiviste ei vaurioidu asennuksen yhteydessä
- Parempi kierteen kiinnitettävyys
- Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
- Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen