CORNING - Sähköteippi tiivistemassa - Scotch® VM 38mm x 6m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 38 mm

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

  • Eristävä - kyllä

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6002620

Toimittajan tuotenumero

VM-1.5X20

Tukkuerä

10

Leveys:

38 mm

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Eristävä:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

6 m

Paksuus:

0.2 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

ei

Itsestäänsammuva:

ei

Käyttölämpötila-alue:

0...80 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

kyllä

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Scotch® VM vinyylimassateippi 38mm x 6m

Scotch® VM vinyylimassateippi
  • 38mm x 6m