CORNING - Sähköteippi vinyyli - Scotch® 88T 19mm x 18m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - PVC
Väri - musta
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496516560
Sähkönumero
6002600
Toimittajan tuotenumero
88T-0.75X60
Tukkuerä
10
Leveys:
19 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
musta
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
18 m
Paksuus:
0.22 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-5...80 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
kyllä
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Scotch® 88T sähköteippi, vinyyli, 19mm x 18m
Scotch® 88T sähköteippi
Scotch® 88T sähköteippi
- vinyyli
- 19mm x 18m





