CORNING - Sähköteippi vinyyli - Scotch® 88T 19mm x 11m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - musta

  • Eristävä - kyllä

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496516584

Sähkönumero

6002601

Toimittajan tuotenumero

88T-0.75X36

Tukkuerä

10

Leveys:

19 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

musta

Eristävä:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

11 m

Paksuus:

0.22 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

ei

Itsestäänsammuva:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

ei

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Scotch® 88T sähköteippi, vinyyli, 19mm x 11m

Corning Scotch® 88T sähköteippi
  • vinyyli
  • 19mm x 11m