CORNING - Telejatkosliitin - Presslok? UB2A 0.4-0.9 mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 0.4...0.9 mm

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.14...0.75 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 3

  • Rasvatäyte - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496710838

Sähkönumero

5212310

Toimittajan tuotenumero

UB2A-BX

Tukkuerä

10

Johtimen halkaisija:

0.4...0.9 mm

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

0.14...0.75 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

3

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

sininen

Eristemateriaali:

muu

Läpinäkyvä:

kyllä

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Scotchlok UB2A haaroitusliitin 0.4-0.9 mm - 100kpl pakkaus

Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.

Presslok™ UB2A haaroitusliitin 0.4-0.9 mm - 100kpl pakkaus.

Rasvatäyttöinen haaroitusliitin jatkettavien kaapelien liitäntään. Ulkohalkaisija enintään 2,08 mm. Kaapelin halkaisija 0,4 - 0,9 mm. Väri sininen.