CORNING - Työkalu - BNC työkalu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957048691
Sähkönumero
7526145
Toimittajan tuotenumero
BRT-CC
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
BNC-liittimen kiinnitys ja irrotus työkalu. Tällä työkalulla kiinnität ja irrotat BNC-liittimet helposti ja nopeasti.
Pitkän varren avulla paneelissa oleviin liittimiin pääseen käsiksi helposti.