CORNING - Työkalu QSA STG SIEMENS - 234058CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - kyllä
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496517116
Sähkönumero
7004902
Toimittajan tuotenumero
234058CA
Tukkuerä
10
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
kyllä
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
kyllä
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Corning kytkentätyökalu LSA+ QSA STG SIEMENS kytkentärimoille.
Yhteensopiva näille kytkentärimoille:
- STG-STR-RCP-BRCP-STG2000-RCP2000
- STC
- RIM-RCAF-INFRA+
- 3m ID 3000
- LSA-Plus / QSA Series 2
- System 71
- 3M 2810



