CORNING - Vaihtoliitin - vaihto RG11T / Tellu13, RG6T


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957010278
Sähkönumero
7526549
Toimittajan tuotenumero
SR01-32
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Vaihtoliitin Tellu13, RG6T, T2127 / RG11T, Corning Cabelcon
Vaihto Tellu13- RG6T- ja T2127-kaapeleista RG11T-kaapelille.
Vaihto Tellu13- RG6T- ja T2127-kaapeleista RG11T-kaapelille.