CROUZET - Aikarele monitoimi - MUR3, monitoimi 12-240VAC/DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 17.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Aika-alue - 0.1...360000 s
Pulssipituustoiminto - kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150046655
Sähkönumero
2719032
Toimittajan tuotenumero
88827103
Tukkuerä
10
Leveys:
17.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Aika-alue:
0.1...360000 s
Pulssipituustoiminto:
kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:
kyllä
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
1
Syvyys:
69 mm
Korkeus:
90 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
12...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:
kyllä
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
12...240 V
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
1
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
1
MUR3 monitoimiaikareleessä on aikatoiminnot: A - vetohidas, Ac - veto-/päästöhidas, At - vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla, B - säädettävä pulssiaika, Bw - säädettävä pulssi sulkeutuvasta ja avautuvasta ohjauksesta, C - päästöhidas, D - vilkku OFF-aloituksella, Di - vilkku ON-aloituksella, H - käänteinen vetohidas, Ht - käänteinen vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla. Kuorman kytkeminen ohjaussisäänmenon rinnalle on sallittu. Ajan ja toiminnon asetukset etulevyssä. Toimintakaaviot ja kytkentäohjeet releen kyljessä. Asennus DIN-kiskoon. UL,CSA ja GL-laivaluokitus. Lähtönä 8 A (250 VAC, resistiivinen kuorma) vaihtokärkirele.