CROUZET - Aikarele monitoimi - Universal digital timer

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 17.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä
Aika-alue - 0.001...9999999.999 s
Puolijohdelähdöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150048529
Sähkönumero
2719051
Toimittajan tuotenumero
DZ1R08MV1
Tukkuerä
1
Leveys:
17.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa:
kyllä
Aika-alue:
0.001...9999999.999 s
Puolijohdelähdöllä:
ei
Tähti-kolmio -toiminto:
ei
Pulssipituustoiminto:
kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:
kyllä
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
1
Syvyys:
92.79 mm
Korkeus:
70.21 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:
kyllä
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:
kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Nimellisvirta:
8 A
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:
ei
Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:
kyllä
Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
Vain kaukokäytölle:
kyllä
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:
kyllä
Syrline-sarjan Universal Digital Timer on Crouzetin monipuolisin monitoimiaikarele. Siinä on 23 perusfunktiota ja variaatioineen yhteensä 138 erilaista toimintoa.
17,5 mm leveä DIN-kiskoasennukseen
Aika-alue 0,001 s – 100 d. Valittavana ylös- tai alaslaskenta
Täsmällinen asettelu
Syöttöjännite 12 – 240 V AC/DC
Selkeä LED-näyttö, joka rullaa ohjelmointi tilassa
Ohjelmointi yhdellä kierrettävällä painikkeella – Kierrä/Paina
Ohjelmointi mahdollista ilman apujännitettä
Ohjelman suojausmahdollisuus salasanalla
Mahdollisuus käyttää muistia sähkökatkon varalta, jolloin ajanlaskenta jatkuu katkoksen jälkeen
Valittavissa kaksi moodia: ”Basic” ja ”Advanced”
Advanced-tilassa asetellulle ajalle voidaan mm. asettaa ala- ja yläraja
Vaihtoehtoina sekä rele- että kontaktorikytkentä
TEKNISET TIEDOT
Aika-alue 0,001s - 100d
Ulostulo Rele - yksi 8A vaihtokosketin
Asennus DIN-kiskoon
Back-up Toiminnot valittavissa muistilla tai ilman
Hyväksynnät CE, cULus, EMC, REACH, RoHS
Johdinala ilman holkkia 1 x 0,5-3,3 mm², 2 x 0,5-1,5 mm² Katkaisukyky 2000 VA / 240W
Kotelon IP-luokka IP40
Leveys 17,5 mm
Liittimien IP-luokka IP20
Liitäntä Ruuviliittimet
TOIMINNOT
A - vetohidas, Ab - Viivästetty säädettävä pulssi, Ac - veto-/päästöhidas, Ad - vetohidas erillisellä ohjauksella, Ah - yksijaksoinen Flip-Flop, At - vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla, B - säädettävä pulssiaika, Bw - säädettävä pulssi sulkeutuvasta ja avautuvasta ohjauksesta, C - päästöhidas, D - vilkku OFF-aloituksella, Di - vilkku ON-aloituksella, H - käänteinen vetohidas, Ht - käänteinen vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla, L - tauko/työ, Li - työ/tauko, N - Safe-Guard, O - viivästetty Safe-Guard, P - säädetyn viiveen jälkeen 500 ms pulssi, Pt - säädetyn viiveen jälkeen 500 ms pulssi, lisänä salpa-toiminto, T - Kumuloituva vetohidas - muistilla tai ilman, TL - sysäysrele (bistabiili), Tt - sysäystoiminta ajastuksella, W - säädettävä pulssi erillisen ohjauksen laskevasta reunasta



