CROUZET - Jännitteenvalvontarele 15-600V - HUH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150022437
Sähkönumero
2719015
Toimittajan tuotenumero
84872130
Tukkuerä
1
HUL - 1-vaihe jännitevalvontarele mittausalueella 15 - 600 V AC/DC
HUH jännitteenvalvontareleitä käytetään 1-vaiheisen AC- tai DC-jännitteen valvontaan. Rele tunnistaa automaattisesti AC- ja DCjännitteen. Mittaus tapahtuu TRMS-mittauksena. Toiminnan valintakytkin (ylinnä) on aluksi neutraalissa asennossa ja siitä valitaan yli- tai alijännitteen valvonta muistilla tai ilman muistia. Rele tarvitsee erillisen käyttöjännitteen, joka on galvaanisesti erotettu mittausjännitteestä. Jos toiminnan valintakytkintä käännetään jännitteeen ollessa päällä, kaikki LEDit alkavat vilkkua ja edelliset asetukset jäävät voimaan, kunnes käyttöjännite katkaistaan ja kytketään uudestaan päälle. Kun valvottava jännite saavuttaa etulevystä valitun raja-arvon, vaihtavat ulostuloreleet (2 x CO) tilaansa asetellun viiveen 0,1 – 3 s jälkeen. Kun jännite palautuu asetusarvon + hystereesin 5 –50 % ali/yli, palautuu rele välittömästi. Hystereesin säätö ei vaikuta raja-arvoon. Hystereesin arvo ei voi myöskään ylittää mittausaluetta. Vihreä LED osoittaa että käyttöjännite on OK ja Keltainen LED osoittaa ulostuloreleen tilaa.
HUH jännitteenvalvontareleitä käytetään 1-vaiheisen AC- tai DC-jännitteen valvontaan. Rele tunnistaa automaattisesti AC- ja DCjännitteen. Mittaus tapahtuu TRMS-mittauksena. Toiminnan valintakytkin (ylinnä) on aluksi neutraalissa asennossa ja siitä valitaan yli- tai alijännitteen valvonta muistilla tai ilman muistia. Rele tarvitsee erillisen käyttöjännitteen, joka on galvaanisesti erotettu mittausjännitteestä. Jos toiminnan valintakytkintä käännetään jännitteeen ollessa päällä, kaikki LEDit alkavat vilkkua ja edelliset asetukset jäävät voimaan, kunnes käyttöjännite katkaistaan ja kytketään uudestaan päälle. Kun valvottava jännite saavuttaa etulevystä valitun raja-arvon, vaihtavat ulostuloreleet (2 x CO) tilaansa asetellun viiveen 0,1 – 3 s jälkeen. Kun jännite palautuu asetusarvon + hystereesin 5 –50 % ali/yli, palautuu rele välittömästi. Hystereesin säätö ei vaikuta raja-arvoon. Hystereesin arvo ei voi myöskään ylittää mittausaluetta. Vihreä LED osoittaa että käyttöjännite on OK ja Keltainen LED osoittaa ulostuloreleen tilaa.