CROUZET - Pienoislogiikka 12/8(trans.) - CD20S 24VDC

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 0.5 A

  • Releulostulolla - ei

  • Ajastimella - kyllä

  • Leveys - 124 mm

  • Korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3593150025681

Sähkönumero

2719024

Toimittajan tuotenumero

88970052

Tukkuerä

1

Kytkentävirta:

0.5 A

Releulostulolla:

ei

Ajastimella:

kyllä

Leveys:

124 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

58 mm

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Analogiatulojen lukumäärä:

6

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

12

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

8

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

1

Sisältää näytön:

kyllä

Laajennettavissa:

kyllä

Laajennusyksikkö:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Redundanssi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

transistorilähtö