CROUZET - Pinta-anturin runko - S8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150011073
Sähkönumero
2719030
Toimittajan tuotenumero
S8
Tukkuerä
10
Pinta-anturin runko kolmella 1000mm RST-mittapuikolla
Pinta-anturirunko kolmella 1 m RST-elektrodilla.
Maksimi käyttölämpötila 80°C.
Pinta-anturirunko kolmella 1 m RST-elektrodilla.
Maksimi käyttölämpötila 80°C.



